Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0R391857
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M16 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0R391857
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
16
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0R391857
EAN
4015448675372
UBB
500573825873
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867087