Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5V194432
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M12 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5V194432
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
12
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5V194432
EAN
4015448675280
UBB
500582588694
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867084