Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
8W856482
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8W856482
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8W856482
EAN
4015448675242
UBB
500583673149
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867083