text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 16.0 mm working L 200 mm L 250 mm SDS-Plus PROMAT


Položka č. 5L617625
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 200
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 250
Priemer vrtáka (mm) 16
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 200
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Rezný materiál Iné
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075030

Čísla materiálu

Položka č. 5L617625
EAN 4015448879633
UBB 500582464847
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4000863564
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.