text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 14.0 mm working L 250 mm L 310 mm SDS-Plus PROMAT


Položka č. 4U660093
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 250
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 310
Priemer vrtáka (mm) 14
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 250
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Rezný materiál Iné
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075030

Čísla materiálu

Položka č. 4U660093
EAN 4015448879589
UBB 500582279484
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4000863557
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.