text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 550 mm L 600 mm SDS-Plus PROMAT


Položka č. 2X962860
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 550
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 600
Priemer vrtáka (mm) 12
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 550
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Rezný materiál Iné
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075030

Čísla materiálu

Položka č. 2X962860
EAN 4015448879565
UBB 500581610309
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4000863552
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.