text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus PROMAT


Položka č. 3M045382
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 400
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 450
Priemer vrtáka (mm) 12
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 400
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Rezný materiál Iné
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075030

Čísla materiálu

Položka č. 3M045382
EAN 4015448879558
UBB 500581793477
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4000863551
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.