text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit ENDURO dm 32 mm working L 800 mm L 920 mm SDS-max HELLER


Položka č. 6D366731
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 800
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 920
Priemer vrtáka (mm) 32
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 800
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Áno
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Heller
HS kód 82075030

Čísla materiálu

Položka č. 6D366731
EAN 4010159223843
UBB 500582703368
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 22384
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.