text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit 4Power dm 6.5 mm working L 200 mm L 260 mm SDS-Plus HELLER


Artikelnummer 3W293470
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 200
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Celková dĺžka (mm) 260
Priemer vrtáka (mm) 6.5
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 200
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Áno
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Heller
HS kód 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 3W293470
EAN 4010159291279
UBB 500581934626
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 29127
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.