SDS + produits
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Príslušenstvo & diely
SDS + produkty
4U595773
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
Hammer drill bit 4Power dm 6.0 mm working L 200 mm L 260 mm SDS-Plus HELLER
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4U595773
Longueur totale (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Haltesystem
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
200
Nombre de lames
4
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Mit Zentrierbohrung
Nein
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Longueur totale (mm)
260
Priemer vrtáka (mm)
6
Haltesystem
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
200
Nombre de lames
4
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Mit Zentrierbohrung
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Nein
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Gusseisen
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle
Nein
Geeignet für Stein
Ja
Geeignet für Glas
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Werkstoff Schneiden
Autre
Forme de la tige
Autre
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Oui
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Značka
Heller
HS kód
82075030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4U595773
EAN
4010159291231
UBB
500582278494
UNSPSC
20111603
Číslo materiálu výrobcu
29123