text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit 4Power dm 16.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus HELLER


Položka č. 1W622089
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 150
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 210
Priemer vrtáka (mm) 16
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 150
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Áno
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Heller

Čísla materiálu

Položka č. 1W622089
EAN 4010159291545
UBB 500581250841
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 29154
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.