Hadice a navijáky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Hadice a navijáky
0R279456
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
Hadica na stlačený vzduch PUR vnútorná dm 4 mm vonkajšia dm 6 mm dĺžka 25 m modrá 25 m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0R279456
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1
Transparentné
Nie
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
11
Menovitý priemer
Iné
Type
259.16 B
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1
Transparentné
Nie
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
11
Menovitý priemer
Iné
Type
259.16 B
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0R279456
EAN
4047322068130
UBB
500729398338
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
113664