text.skipToContent text.skipToNavigation

Guľaté kliešte Gedore 160 JC


Dlhé čeľuste, zúbkované úchopové plochy, Na uchopenie a ohýbanie, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-zložkovými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Položka č. G3021.300.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 150
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 150
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 48
Šírka hlavy (mm) 16.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 8.7
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 115
Type Round Nose Pliers

Popis

Dlhé čeľuste, zúbkované úchopové plochy, Na uchopenie a ohýbanie, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-zložkovými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. G3021.300.160
EAN 4010886671689
UBB 203102189446
UNSPSC 27112125
Číslo materiálu výrobcu 6716810
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.