Kompresory
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Merače vzdialenosti
Merače vzdialenosti elektrické
5F162318
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
Generator PG-I 20 SR 1.7 kW petrol UNICRAFT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5F162318
Šírka
282
Výška
457
Hmotnosť
18.5
Počet fáz
1
Typ pohonu
Iné
Dĺžka (mm)
525
Menovité napätie (V)
230 - 230
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
282
Výška
457
Hmotnosť
18.5
Počet fáz
1
Typ pohonu
Iné
Dĺžka (mm)
525
Menovité napätie (V)
230 - 230
Stupeň ochrany (IP)
IP23
Výkon generátora (kW)
1.7
Typ paliva
Petrol
Účinník
1
Značka
Unicraft
Type
6706120, PG-I 20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5F162318
EAN
4036351286783
UBB
500582378302
UNSPSC
41113636
Číslo materiálu výrobcu
8000789766