Mobilní pístové kompresory
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Merače vzdialenosti
Merače vzdialenosti elektrické
9X225991
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
Generator PG-I 12 SR 1 kW petrol UNICRAFT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9X225991
Šírka
236
Výška
392
Hmotnosť
12.1
Počet fáz
1
Typ pohonu
Iné
Dĺžka
448
Menovité napätie (V)
230 - 230
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
236
Výška
392
Hmotnosť
12.1
Počet fáz
1
Typ pohonu
Iné
Dĺžka
448
Menovité napätie (V)
230 - 230
Stupeň ochrany (IP)
IP23
Výkon generátora (kW)
1
Typ paliva
Petrol
Účinník
1
Type
6706112, PG-I 12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9X225991
EAN
4036351286776
UBB
500584026081
UNSPSC
41113636
Číslo materiálu výrobcu
8000789765