text.skipToContent
text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.
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
Kompresory
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Merače vzdialenosti
Merače vzdialenosti elektrické
5R942822
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
Generator PG-E 80 TEA 6.5 kW petrol UNICRAFT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5R942822
Šírka
526
Výška
580
Hmotnosť
88
Počet fáz
3
Typ pohonu
Iné
Dĺžka (mm)
700
Menovité napätie (V)
230 - 400
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
526
Výška
580
Hmotnosť
88
Počet fáz
3
Typ pohonu
Iné
Dĺžka (mm)
700
Menovité napätie (V)
230 - 400
Stupeň ochrany (IP)
IP23
Výkon generátora (kW)
6.5
Typ paliva
Petrol
Účinník
0.9
Značka
Unicraft
HS kód
Zobraziť
Type
6706080, PG-E 80 TEA H
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5R942822
EAN
4036351215202
UBB
500582538780
UNSPSC
41113636
Číslo materiálu výrobcu
8000788112
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní