Ostatné
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
Automobilové
Náradie pre bicykle & pneumatiky
Náradie pre pneumatiky a opravu
Ventily
8P823154
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
GEKA rain barrel connection set 1 inch brass hose size 25 mm internal thread 3/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8P823154
Tvar
Zástrčka (samec)
Materiál
Mosadz
Vhodné pre vákuum
Nie
Materiálové tesnenie
Iné
Priemer, hadicová prípojka (mm)
1
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
S ventilom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Zástrčka (samec)
Materiál
Mosadz
Vhodné pre vákuum
Nie
Materiálové tesnenie
Iné
Priemer, hadicová prípojka (mm)
1
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
S ventilom
Nie
Samočinné odvzdušnenie
Nie
Navrhnuté ako deliaca spojka
Nie
Značka
Geka
Type
30.0024.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8P823154
EAN
4015933113105
UBB
500583586697
UNSPSC
40141734
Číslo materiálu výrobcu
4000351269