text.skipToContent text.skipToNavigation

GEKA rain barrel connection set 1 inch 90 degrees brass hose size 25 mm internal


Položka č. 0Y663117
Materiál Mosadz
Priemer, hadicová prípojka (mm) 1
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 15
Značka Geka
Ambalat la 1

technické údaje

Materiál Mosadz
Priemer, hadicová prípojka (mm) 1
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 15
Značka Geka

Čísla materiálu

Položka č. 0Y663117
EAN 4015933113129
UBB 500573931051
UNSPSC 40141734
Číslo materiálu výrobcu 4000351270
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.