text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8316-200 H výkonné bočné frézy 2mm 28 x 22 x 11mm čeľusť 210mm

Položka č. 0Z537452
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm) 210
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka hlavy (mm) 28

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm) 210
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka hlavy (mm) 28
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Výška hlavy (mm) 11
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Model VDE 8316-200 H

Popis

Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre tvrdý drôt/pianový drôt - hodnoty pozri tabuľku, Max. rezná kapacita Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s izolačnými objímkami VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, Medený drôt: 1,2 mm/AWG 16

Čísla materiálu

Položka č. 0Z537452
EAN 4010886816110
UBB 500642389216
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 1551000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.