Bočné štiepacie kliešte
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
Kliešte & pinzety
Štiepacie kliešte
Bočné štiepacie kliešte
4M850316
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
Gedore VDE 8316-180 H výkonný bočný rezač 1,8 mm 26 x 22,6 x 11 mm čeľusť 180 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4M850316
Izolácia
Áno
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
185
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Šírka hlavy (mm)
26
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
185
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Šírka hlavy (mm)
26
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Nie
Výška hlavy (mm)
11
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
Model
VDE 8316-180 H
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre tvrdé drôty/piano drôty - hodnoty pozri tabuľku, Max. rezná kapacita Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s VDE izolačnými návlekmi do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, Medený drôt: 1,2 mm/AWG 16
Čísla materiálu
Položka č.
4M850316
EAN
4010886816103
UBB
500642389059
UNSPSC
23151901
Číslo materiálu výrobcu
1550993