Bočné štiepacie kliešte
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
Kliešte & pinzety
Štiepacie kliešte
Bočné štiepacie kliešte
9J712121
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
Gedore VDE 8316-180 Elektrické bočné nožnice 1,8 mm 26 x 22,6 x 11 mm čeľusť 180 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
9J712121
Izolácia
Áno
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
180
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Šírka hlavy (mm)
22.6
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
180
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Šírka hlavy (mm)
22.6
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Nie
Výška hlavy (mm)
11
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
Model
VDE 8316-180
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre tvrdý drôt/pianový drôt - hodnoty pozri tabuľku, Max. rezný výkon Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE špeciálna kalená a temperovaná oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, Rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool
Čísla materiálu
Položka č.
9J712121
EAN
4010886805305
UBB
500642388895
UNSPSC
23151901
Číslo materiálu výrobcu
1429590