Bočné štiepacie kliešte
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
Kliešte & pinzety
Štiepacie kliešte
Bočné štiepacie kliešte
4M531779
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
Gedore VDE 8314-140 H Bočná fréza 1,6 mm 18,5 x 18,5 x 9,5 mm Čeľuste 140 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4M531779
Izolácia
Áno
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
145
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Šírka hlavy (mm)
18.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Dĺžka (mm)
145
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Šírka hlavy (mm)
18.5
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Nie
Výška hlavy (mm)
9.5
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
Model
VDE 8314-140 H
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Na stredne tvrdé drôty, 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a tvrdená oceľ, pochrómovaná, rukoväte s VDE izolačnými puzdrami do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, JC = pochrómovaná, s dvojzložkovou rukoväťou
Čísla materiálu
Položka č.
4M531779
EAN
4010886816080
UBB
500642388069
UNSPSC
23151901
Číslo materiálu výrobcu
1552155