text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8250-225 kombinované kliešte 42 mm dĺžka čeľustí rovný hrot oceľ chrómovaná 225 mm

Položka č. 5D157427
Izolácia Áno
Hmotnosť 485
Dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 485
Dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 42
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 27.7
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 13
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model VDE 8250-225

Popis

Dobrý pákový chod na ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na plochý a kruhový materiál, Na rezanie všetkých typov drôtov vrátane klavírneho drôtu, 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, JC = pochrómované, dvojzložkové rukoväte, zúbkované úchopové plochy, vložený kĺb, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboju, rukoväte s VDE ponornou izoláciou do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, GEDORE špeciálna kalená a temperovaná oceľ, kovaná v kvapke, kalená v oleji a žíhaná, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. 5D157427
EAN 4010886672037
UBB 500642382856
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 6720330
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.