Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Kombinované kliešte
Kombinované kliešte s vysokým pákovým efektom
1Q621661
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
Gedore VDE 8250-200 H kombinované kliešte 39,5 mm dĺžka čeľustí rovný hrot oceľ chrómovaná 200 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1Q621661
Izolácia
Áno
Hmotnosť
334
Dĺžka (mm)
205
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Vyčnievajúci výrez
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
334
Dĺžka (mm)
205
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Vyčnievajúci výrez
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
39.5
S diagonálnymi rezacími kliešťami
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
27
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované na ESD
Nie
Kovaný
Áno
Výška hlavy (mm)
12.4
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
HS kód
82032000
Model
VDE 8250-200 H
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Dobrý účinok páky na ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na plochý a kruhový materiál, Na rezanie všetkých typov drôtov vrátane klavírneho drôtu, 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s izolačnými puzdrami VDE do 1000 V, podľa podľa EN 60900/IEC 60900, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, Zúbkované úchopové plochy, Vložený kĺb, * Korunované plochy/rukoväte - t. j. ktoré sú málo zaoblené - zabraňujú nepriaznivým, bodovým špičkovým silám. Výsledkom je rovnomerné rozloženie sily na celú ruku., nohy VDE izolované do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, 2-komponentné ochranné objímky rukoväte, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná v zápustke, kalená v oleji a žíhaná, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
1Q621661
EAN
4010886816073
UBB
500642383276
UNSPSC
27112139
Číslo materiálu výrobcu
1550969