Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Telefónne a rádiové kliešte
6M952707
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
Gedore VDE 8132-200 H Telefónne kliešte hĺbka čeľustí 18,5 mm rovný hrot pochrómované 200 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6M952707
Izolácia
Áno
Hmotnosť
218
Dĺžka (mm)
205
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čeľustí (mm)
75.7
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
218
Dĺžka (mm)
205
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čeľustí (mm)
75.7
Šírka hlavy (mm)
18.5
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované na ESD
Áno
Výška hlavy (mm)
9.5
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
Model
VDE 8132-200 H
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Dlhé, plochookrúhle čeľuste, rovné úchopové plochy, vrúbkované, Na držanie, uchopenie, ohýbanie a rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, Rukoväte s VDE izoláciou do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900
Čísla materiálu
Položka č.
6M952707
EAN
4010886816028
UBB
500642373293
UNSPSC
27112148
Číslo materiálu výrobcu
1552120