Kliešte s plochými čelusťami
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
Kliešte & pinzety
Kombinované kliešte
Kombinované kliešte
0S875989
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
Gedore VDE 8120-160 H Ploché kliešte 51mm Dĺžka čeľustí Rovný hrot Izolovaná rukoväť Oceľ 170mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0S875989
Izolácia
Áno
Hmotnosť
175
Celková dĺžka (mm)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čeľustí (mm)
51
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
175
Celková dĺžka (mm)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čeľustí (mm)
51
Šírka hlavy (mm)
16.5
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované na ESD
Nie
Výška hlavy (mm)
9
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
Model
VDE 8120-160 H
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S dlhými čeľusťami, vrúbkované úchopové plochy, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s VDE izolačnými puzdrami do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900
Čísla materiálu
Položka č.
0S875989
EAN
4010886815991
UBB
500642372873
UNSPSC
27112139
Číslo materiálu výrobcu
1552090