text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T27 Torx skrutkovač TX27 100mm čepeľ 3-komponentná rukoväť 210mm

Referência 1G097970
Izolácia Áno
Hmotnosť 100
Celková dĺžka (mm) 210
Veľkosť (TX) 27
Izolačná ochrana 1000 V Áno

Especificações

Izolácia Áno
Hmotnosť 100
Celková dĺžka (mm) 210
Veľkosť (TX) 27
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 100
S otvorom Áno
Otočný uzáver Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
HS kód 82054000
Model VDE 2163 TX T27

Descrição

3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu vyznačený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádiovej-Plus kalenej ocele GEDORE, TORX® = reg. ochranná známka spoločnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Números do artigo

Referência 1G097970
EAN 4010886938577
UBB 500642618085
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2824655
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.