text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T20 Torx skrutkovač TX20 80mm čepeľ 3-komponentná rukoväť 180mm

Položka č. 1M691180
Izolácia Áno
Hmotnosť 100
Celková dĺžka (mm) 180
Veľkosť (TX) 20
Izolačná ochrana 1000 V Áno

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 100
Celková dĺžka (mm) 180
Veľkosť (TX) 20
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
S otvorom Áno
Otočný uzáver Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
HS kód 82054000
Model VDE 2163 TX T20

Popis

3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu vyznačený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádiovej-Plus kalenej ocele GEDORE, TORX® = reg. ochranná známka spoločnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Čísla materiálu

Položka č. 1M691180
EAN 4010886938553
UBB 500642617665
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2824639
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.