text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 K Skrutkovač so šesťhrannou hlavou 8 mm 100 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 220 mm

Artikelnummer 5I708935
Izolácia Áno
Šírka kľúča (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 220
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 100

Specificaties

Izolácia Áno
Šírka kľúča (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 220
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 100
S guľovou hlavou Áno
Otočný uzáver Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Model VDE 2163 K

Omschrijving

3-komponentná rukoväť Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Pracovný uhol cca 25° v každom smere, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Artikelnummers

Artikelnummer 5I708935
EAN 4010886938478
UBB 500642613607
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824531
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.