Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Klliešte na vodné čerpadlá
1V022189
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
Gedore VDE 146 10 univerzálne kliešte 31 mm otvorenie čeľustí izolačná rukoväť chrómovaná oceľ 250 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1V022189
Izolácia
Áno
Hmotnosť
485
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čeľustí (mm)
32.5
Max. otvorenie lícnice (mm)
31
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
485
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čeľustí (mm)
32.5
Max. otvorenie lícnice (mm)
31
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
48
S ochranou proti nárazu
Nie
Počet nastavení
7
Výška hlavy (mm)
4.8
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
Model
VDE 146 10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1V022189
EAN
4010886612019
UBB
500642353493
UNSPSC
27112101
Číslo materiálu výrobcu
6120140