Elektrické dodávky
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
Poistky, držiaky poistiek a relé
Poistky a držiaky
Držiaky poistiek
7D880342
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
Gedore V 915 NH - rukavica na vkladanie poistiek s puzdrom 00-3 veľkosť 600V
Pridať do katalógu
Položka č.
7D880342
Izolácia
Áno
Dĺžka (mm)
230
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Testované podľa normy ISO 3315
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Dĺžka (mm)
230
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Testované podľa normy ISO 3315
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
V 915
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Na vkladanie a vyberanie nízkonapäťových vysokovýkonných poistiek (poistkové vložky NH), Možno použiť aj na iné zariadenia použité namiesto poistkových vložiek, napr. uzemňovacie a skratovacie zariadenia, vkladanie alebo vyberanie slepých poistkových prvkov, S kontaktnými čepeľami podľa DIN 43620 časť 1, veľkosti 00 - 3 pre menovité napätie do 600 V striedavého napätia, S kontaktnými čepeľami podľa DIN 43620 časť 1, veľkosti 00 - 3 pre menovité napätie do 600 V striedavého napätia
Čísla materiálu
Položka č.
7D880342
EAN
4010886931264
UBB
500642290034
UNSPSC
39121624
Číslo materiálu výrobcu
2661314