text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Gedore uhlový kľúč 25 V 9 9 mm


GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č.
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 35
Ambalat la 1

technické údaje

Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 35
Magnetické Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Nie
Šírka hlavy (mm) 16.5
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 11
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore

Popis

GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2451.090.001
EAN 4010886619483
UBB 203232941146
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 6194850

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.