Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Francúzske kľúče
Offset nástrčné kľúče
Nástrčné kľúče
G2451
G2451.080.001
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
Gedore uhlový kľúč 25 V 8 8 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
32
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
32
Tvar čepele
Iné
Magnetické
Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Nie
Šírka hlavy (mm)
15
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
11
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
110
Type
Offset Socket Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G2451.080.001
EAN
4010886619476
UBB
203232941062
UNSPSC
27111725
Číslo materiálu výrobcu
6194770
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní