text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Uhlový kľúč 25 10 10 mm


S kupolou pre špicaté hlavy skrutiek, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, S kupolou pre špicaté hlavy skrutiek

Položka č.
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 32
Ambalat la 1

technické údaje

Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 32
Tvar čepele Šestihran
Magnetické Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Nie
Šírka hlavy (mm) 15
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 9.6
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 120
HS kód 82041100
Type Offset Socket Wrench

Popis

S kupolou pre špicaté hlavy skrutiek, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, S kupolou pre špicaté hlavy skrutiek

Čísla materiálu

Položka č. G2450.100.001
EAN 4010886618820
UBB 203232939181
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 6188290

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.