Momentové šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Momentové šrubováky
5J410516
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
Gedore TT500 FH BLUE SP Momentový skrutkovač typ 1/4“ šesťhran 1-5Nm 250mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5J410516
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
465
Celková dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
465
Celková dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
['1.000', '5.000']
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.2
Model skrutkovača
Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
6
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
TT500 FH BLUE
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: V rozsahu krútiaceho momentu 0,1 - 5,0 N-m, Na skúšobné a montážne práce v elektrotechnickom a elektronickom železiarskom priemysle, v prístrojárstve a priemyselnej výrobe alebo pri kontrole kvality, Vlastnosti: S 1/4" vnútorným šesťhranným pohonom na použitie s 1/4" šesťhrannými bitmi podľa DIN 3126 - C 6.3, S adaptérom vhodným aj pre 1/4" štvorhranné nástrčné hlavice podľa DIN 3124, Presnosť zobrazenia: TT 250 FH, TT 500 FH s prídavnou T-rukoväťou na uľahčenie práce, skúšobný certifikát podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale
Čísla materiálu
Položka č.
5J410516
EAN
4002805758502
UBB
500642432446
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
7096620