text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TT250 FH BLUE SP Momentový skrutkovač 1/4“ šesťhran 0,5-2,5Nm 250mm

Položka č. 4Q650027
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 465
Celková dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 465
Celková dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) ['0.500', '2.500']
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.1
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model TT250 FH BLUE

Popis

Použitie: V rozsahu krútiaceho momentu 0,1 - 5,0 N-m, Na skúšobné a montážne práce v elektrotechnickom a elektronickom železiarskom priemysle, v prístrojárstve a priemyselnej výrobe alebo pri kontrole kvality, Vlastnosti: S 1/4" vnútorným šesťhranným pohonom na použitie s 1/4" šesťhrannými bitmi podľa DIN 3126 - C 6.3, S adaptérom vhodným aj pre 1/4" štvorhranné nástrčné hlavice podľa DIN 3124, Presnosť zobrazenia: TT 250 FH, TT 500 FH s prídavnou T-rukoväťou na uľahčenie práce, skúšobný certifikát podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale

Čísla materiálu

Položka č. 4Q650027
EAN 4002805758250
UBB 500642432289
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 7096540
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.