Momentové šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Momentové šrubováky
0V148815
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
Gedore TT100 FH BLUE SP typ momentového skrutkovača 1/4“ šesťhranný pohon 0,2-1Nm 178mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0V148815
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
190
Celková dĺžka (mm)
178
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
190
Celková dĺžka (mm)
178
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
['0.200', '1.000']
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.05
Model skrutkovača
Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
6
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
TT100 FH BLUE
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: V rozsahu krútiaceho momentu 0,1 - 5,0 N-m, Na skúšobné a montážne práce v elektrotechnickom a elektronickom železiarskom priemysle, v prístrojárstve a priemyselnej výrobe alebo pri kontrole kvality, Vlastnosti: S 1/4" vnútorným šesťhranným pohonom na použitie s 1/4" šesťhrannými bitmi podľa DIN 3126 - C 6.3, S adaptérom vhodným aj pre 1/4" štvorhranné nástrčné hlavice podľa DIN 3124, Presnosť zobrazenia: TT 250 FH, TT 500 FH s prídavnou T-rukoväťou na uľahčenie práce, skúšobný certifikát podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale
Čísla materiálu
Položka č.
0V148815
EAN
4002805758106
UBB
500642432024
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
7096460