text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Trojité kliešte 180JC


Držanie, rezanie, odizolovanie, lisovanie, stláčanie, Ploché okrúhle čeľuste, rovné úchopové plochy, vrúbkované, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na stredne tvrdé drôty, 1. 6 mm, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo sivá

Položka č. G3065.300.170
Izolácia Nie
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 164
Dĺžka (mm) 180
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 164
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie
Materiál Oceľ
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Priemer rozsahu pásu (mm) ['0.500', '2.500']
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 160
Type Triple Pliers

Popis

Držanie, rezanie, odizolovanie, lisovanie, stláčanie, Ploché okrúhle čeľuste, rovné úchopové plochy, vrúbkované, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na stredne tvrdé drôty, 1. 6 mm, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, rezné hrany dodatočne indukčne kalené, verzia JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, verzia TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. G3065.300.170
EAN 4010886672211
UBB 240102196997
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 6722110
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.