text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore wrijvingsratel 31 KR 35-65 mm


Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na vyžiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochý hriadeľ do 30", rúrková násada s prítlačným uložením od 35", vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm

Položka č. G2300.650.001
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 7204
Sleutelwijdte (mm) 65
Lengte (mm) 940
Kopbreedte (mm) 105
Ambalat la 1

technické údaje

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 7204
Sleutelwijdte (mm) 65
Lengte (mm) 940
Kopbreedte (mm) 105
Uitvoering ring Dubbele zeskant
Met inzetring Ja
Kophoogte (mm) 36.5
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 7150
Goederencode 8204110000
Type Friction Ratchet

Popis

Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na vyžiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochý hriadeľ do 30", rúrková násada s prítlačným uložením od 35", vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2300.650.001
EAN 4010886625705
UBB 203120511944
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6257010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.