text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Trecia západka 31 KR 20-41 mm


Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na vyžiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochý hriadeľ do 30", rúrková násada s prítlačným uložením od 35", vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm

Položka č. G2300.410.001
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 1098
Šírka kľúča (mm) 41
Dĺžka (mm) 500
Šírka hlavy (mm) 63.6
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 1098
Šírka kľúča (mm) 41
Dĺžka (mm) 500
Šírka hlavy (mm) 63.6
Model kruhu Dvojitý šesťuholník
S vkladacím krúžkom Áno
Výška hlavy (mm) 21.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1090
HS kód 8204110000
Type Friction Ratchet

Popis

Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na vyžiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochý hriadeľ do 30", rúrková násada s prítlačným uložením od 35", vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2300.410.001
EAN 4010886625644
UBB 203120511456
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6256470
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.