text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore trecia račňa 31 KR 16-30 mm


Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na vyžiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochý hriadeľ do 30", rúrková násada s prítlačným uložením od 35", vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K

Položka č. G2300.300.001
Hmotnosť 709
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (mm) 400
Šírka hlavy (mm) 51.6
Model kruhu Dvojitý šesťuholník
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 709
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (mm) 400
Šírka hlavy (mm) 51.6
Model kruhu Dvojitý šesťuholník
S vkladacím krúžkom Áno
Výška hlavy (mm) 19.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 680
Type Friction Ratchet

Popis

Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na vyžiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochý hriadeľ do 30", rúrková násada s prítlačným uložením od 35", vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2300.300.001
EAN 4010886625552
UBB 203120511118
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6255580
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.