text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore trecia račňa 31 KR 12-28 mm


Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na vyžiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochá hriadeľ do 30", rúrková násada s prítlačným uložením od 35", vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm

Cod Articol G2300.280.001
Hmotnosť 466
Šírka kľúča (mm) 28
Dĺžka (mm) 305
Šírka hlavy (mm) 44.6
Model kruhu Dvojitý šesťuholník
Ambalat la 1

Specificații

Hmotnosť 466
Šírka kľúča (mm) 28
Dĺžka (mm) 305
Šírka hlavy (mm) 44.6
Model kruhu Dvojitý šesťuholník
S vkladacím krúžkom Áno
Výška hlavy (mm) 18.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 455
HS kód 8204110000
Type Friction Ratchet

Descriere

Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na vyžiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochá hriadeľ do 30", rúrková násada s prítlačným uložením od 35", vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2300.280.001
EAN 4010886625521
UBB 203120511035
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6255230
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.