text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore trecia račňa 31 KR 12-27 mm


Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na vyžiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochá hriadeľ do 30", rúrková násada s prítlačným uložením od 35", vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K

Položka č. G2300.270.001
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 474
Šírka kľúča (mm) 27
Dĺžka (mm) 305
Šírka hlavy (mm) 44.6
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 474
Šírka kľúča (mm) 27
Dĺžka (mm) 305
Šírka hlavy (mm) 44.6
Model kruhu Dvojitý šesťuholník
S vkladacím krúžkom Áno
Výška hlavy (mm) 18.5
Značka Gedore

Popis

Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na vyžiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochá hriadeľ do 30", rúrková násada s prítlačným uložením od 35", vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2300.270.001
EAN 4010886625514
UBB 203120510953
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6255150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.