text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore trecia račňa 31 KR 12-24 mm


Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na požiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochý hriadeľ do 30", rúrková rukoväť s prítlačným uložením od 35", vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K

Položka č. G2300.240.001
Hmotnosť 497
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (mm) 305
Šírka hlavy (mm) 44.6
Model kruhu Dvojitý šesťuholník
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 497
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (mm) 305
Šírka hlavy (mm) 44.6
Model kruhu Dvojitý šesťuholník
S vkladacím krúžkom Áno
Výška hlavy (mm) 18.5
Značka Gedore
Type Friction Ratchet

Popis

Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na požiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochý hriadeľ do 30", rúrková rukoväť s prítlačným uložením od 35", vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2300.240.001
EAN 4010886625484
UBB 203120510797
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6254850
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.