text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tower kliešte 8380-280 TL


Podľa DIN ISO 9242, tvar A, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, Na stredne tvrdý drôt, 1,6 mm, Hlavice brúsené, oceľovo šedé, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami (TL), Geometricky optimalizované oblasti hlavy a rukoväte na ergonomické použitie, Z vysokokvalitnej nástrojovej ocele, Vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele

Položka č. G3050.400.280
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 502
Dĺžka (mm) 282
Kryt rukoväte Plast
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 502
Dĺžka (mm) 282
Kryt rukoväte Plast
Značka Gedore
Váha kusu (g) 510
HS kód 8203200000
Type Tower Pincer

Popis

Podľa DIN ISO 9242, tvar A, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, Na stredne tvrdý drôt, 1,6 mm, Hlavice brúsené, oceľovo šedé, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami (TL), Geometricky optimalizované oblasti hlavy a rukoväte na ergonomické použitie, Z vysokokvalitnej nástrojovej ocele, Vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele

Čísla materiálu

Položka č. G3050.400.280
EAN 4010886675229
UBB 240102246578
UNSPSC 27112112
Číslo materiálu výrobcu 6752290
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.