Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
8H143712
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
Gedore Momentové kľúče EL A+S 1
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8H143712
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
11600
Celková dĺžka (mm)
920
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
So signálnym tónom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
11600
Celková dĺžka (mm)
920
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
750
Šírka hlavy (mm)
60
Veľkosť pripojenia (mm)
25
Delenie stupnice presnosti (Nm)
50
Vhodné na predĺženie
Áno
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
40
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
Zobraziť
Model
7569-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8H143712
EAN
4002805923542
UBB
500642453483
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
1547240