text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TORQ-SET 689 TS šesťhranný skrutkovací bit 2mm 1/4“ šesťhran 82mm

Položka č. 0X487388
Skrutkovací systém Torq-set
Celková dĺžka (mm) 82
Veľkosť (TX) 2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno

technické údaje

Skrutkovací systém Torq-set
Celková dĺžka (mm) 82
Veľkosť (TX) 2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Gedore
HS kód 82079030
Model 689 TS

Popis

Podľa DIN ISO 3126, ISO 1173, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 6.3 (1/4), GEDORE špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, TORQ-SET® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Phillips Screw Company, USA, TORQ-SET® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Phillips Screw Company, USA

Čísla materiálu

Položka č. 0X487388
EAN 4010886873632
UBB 500642789845
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 1965506
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.