Vozíky na náradie, vybavené
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
Skladovanie náradia
Vozíky na náradie
Vozíky na náradie, vybavené
5B617442
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
Gedore Tool Module in Tool Trolley 308-Piece
Pridať do katalógu
Položka č.
5B617442
Šírka
785
Výška
1045
Hĺbka
510
Ochrana povrchu
Poplastované
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
785
Výška
1045
Hĺbka
510
Ochrana povrchu
Poplastované
Materiál
Oceľ
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení
Nie
Súprava pre elektrikárov
Nie
Počet vodiacich vrtákov
0
Počet vidlicových kľúčov
0
Počet vrtákov na drevo
0
Počet špirálových vrtákov HSS
24
Počet rezačov káblov
0
Počet koaxiálnych nástrojov
0
Počet krížových skrutkovačov PH
2
Počet krížových skrutkovačov PZ
0
Počet píl na diery
0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble
0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov
0
Počet krúžkových kľúčov
13
Počet skrutkovačov s drážkou
4
Počet nástrčných vložiek
10
Počet nástrčných kľúčov
51
Počet kľúčov s otvoreným koncom
9
Počet vrtákov do kameňa
0
Počet stupňovitých vrtákov
0
Počet skrutkovačov Torx
6
Celkový počet nástrojov
308
Počet pilníkov
6
Počet meracích nástrojov
2
Počet klieští
9
Počet kombinovaných kľúčov
26
Počet šesťhranných kľúčov
8
Počet nastaviteľných kľúčov
0
Počet bitových vložiek
28
Počet testovacích nástrojov
1
Počet račňových kľúčov
3
Počet tyčí Tommy
0
Počet sekáčov a dierovačov
7
Počet kladív
2
Počet multifunkčných nástrojov
0
Počet píl
1
Pracovná doska z materiálu
Iné
Počet zásuviek
7
S brzdou
Nie
So zásuvkami
Áno
Značka
Gedore
Type
Tool Module
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Náradie v metrických veľkostiach, GEDORE Check-Tool-System: Dvojfarebná penová vložka na kontrolu kompletnosti sady, V vozíku na náradie WSL-L7, V vozíku na náradie WSL-L7, Individuálne blokovanie, naraz možno otvoriť len jednu zásuvku, ovládanie jednou rukou, Bočné steny s europerforáciou 10 x 38 mm na upevnenie háčikov a náradia, Bočné zaoblenie - minimalizácia oporných hrán, Teleso zvárané, samonosné a torzne tuhé, Manipulovateľné a ľahko ovládateľné pomocou hnacej a riadiacej rukoväte, Pracovná plošina s plastovým krytom z PP s predným vyrovnaním a ochrannou hranou proti zrolovaniu, ako aj s malými prídavnými odkladacími priestormi, Centrálne uzamykanie s cylindrickým zámkom, 7 širokých zásuviek (š 640 x d 400 mm) plne výsuvných, Vodiace lišty s guľôčkovými ložiskami, Nosnosť na zásuvku 20 kg, Celková nosnosť 400 kg, Hladkobežné kolieska na guľôčkových ložiskách (otočné kolieska Ø 125 mm) s ochranou závitu, jedno s celkovou brzdou, Aj pri maximálnom zaťažení: stále hladký chod, manévrovateľný a drží na dráhe, Rozmery: V 1045 x Š 785 x H 510 mm
Čísla materiálu
Položka č.
5B617442
EAN
4010886948477
UBB
500673276142
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
2980347