text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool modul 1500 CT1-1993 T 5-dielny 1/3 modul


(1/3 module) Accessories for socket bits 12.5 mm (1/2″)Contents:1 reversible ratchet 12.5 mm (1/2″) (1993 U-10 T)1 T-handle 12.5 mm (1/2″) 292 mm (1987)1 universal joint 12.5 mm (1/2″) (1995)1 extension 12.5 mm (1/2″) 125 mm and 250 mm (1990)

Položka č. 4I772679
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Ambalat la 1

technické údaje

Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 5
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Gedore
Type Socket Wrench Set

Popis

(1/3 module) Accessories for socket bits 12.5 mm (1/2″)Contents:1 reversible ratchet 12.5 mm (1/2″) (1993 U-10 T)1 T-handle 12.5 mm (1/2″) 292 mm (1987)1 universal joint 12.5 mm (1/2″) (1995)1 extension 12.5 mm (1/2″) 125 mm and 250 mm (1990)

Čísla materiálu

Položka č. 4I772679
EAN 4010886895559
UBB 500632584743
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 2309106
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.