text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TLS0022 FH BLUE FS Typ momentového skrutkovača 1/4“ šesťhranný pohon 0,04-0,22Nm 76mm

Položka č. 3F068804
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 72
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 72
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model TLS0022 FH BLUE

Popis

Použitie: Sériová výroba s konštantnou hodnotou uťahovania, Elektronický priemysel, presná mechanika a priemyselná výroba, Vlastnosti: S prednastaveným momentovým skrutkovačom - bez stupnice, s vnútorným šesťhranným nábojom 1/4" na použitie so šesťhrannými bitmi 1/4" podľa DIN 3126 - C 6.3, s adaptérom vhodný aj pre štvorhranné nástrčné hlavice 1/4" podľa DIN 3124, pracovná presnosť: Presnosť: +/- 6 % tolerancia nastaveného krútiaceho momentu, podľa DIN EN ISO 6789, sledovateľné podľa národných noriem, presná radiálna guľôčková spojka a vačková konštrukcia na kontrolované obojsmerné uťahovanie, presný mechanizmus veľmi výrazne preklzáva pri dosiahnutí prednastavenej hodnoty, automatické vrátenie do východiskovej polohy, ľahká konštrukcia vďaka eloxovaným hliníkovým rukovätiam, prednastavenie môže byť vykonané z výroby alebo používateľom na vhodných skúšačkách krútiaceho momentu, pri objednávke uveďte hodnotu N-m - ak je požadované pevné prednastavenie z výroby (cena na vyžiadanie), rozsah dodávky: Rozsah dodávky: Model č. TLS 1360 FH s prídavnou T-rukoväťou na uľahčenie práce, skúšobný certifikát podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale

Čísla materiálu

Položka č. 3F068804
EAN 4002805921616
UBB 500642429640
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 1471473
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.